項目 | 輪緣 |
孔直徑。 | 15機構/ 16“ |
孔徑 | 15機構/ 16“ |
孔公差 | +0.0005" 至 +0.0015" |
孔型 | 完成鍵槽 |
組件 WR | 0.002 磅-平方英尺英尺。 |
聯軸器尺寸 | 4 |
法蘭長度 | 7機構/ 16“ |
HP額定值@ 100 RPM | 0.25馬力 |
樞紐 | 軸轂 |
輪轂直徑。 | 1 5機構/ 8“ |
輪轂長度 | 27機構/ 64“ |
鍵盤座尺寸(英寸) | 1 / 4“x 1 / 8” |
通孔長度 | 0.859375“ |
材料 | 燒結碳鋼 |
最大限度。 角間隙錯位 | 0.043“ |
最高 角度未對準 | 1度 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.01“ |
最高 轉速 | 7600轉 |
外直徑。 | 2 1機構/ 2“ |
產品類別 | Sure-Flex Type J BTS法蘭 |
額定轉矩 | 156 磅-英寸。 |
定位螺絲距離 | 3/16英寸 |
固定螺絲尺寸 | 1 / 4-20 UNC |
緊定螺釘 | 1 / 4-20 UNC |
固定螺絲長度 | 1機構/ 4“ |
固定螺絲位置 | 超過 KS 和 @ 90 度 |
固定螺絲扭矩要求 | 3 磅-英寸。 |
SF 輪轂長度 | 0.421875“ |
尺寸 | 4mm |
轉矩 | 1028牛 |
扭矩範圍 | LO107000 |
重量 | 0.4磅。 |
型號 | 輪轂直徑。 | 孔直徑。 | 孔徑 | 輪轂長度 | 通孔長度 | 材料 | 最大限度。 角間隙錯位 | 最高 平行錯位(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3J38 | 1 1機構/ 2“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 13機構/ 32“ | 0.796875“ | 燒結碳鋼 | 0.035“ | 0.01“ | 新台幣761元 | |
3J12 | 1 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 13機構/ 32“ | 0.796875“ | 燒結碳鋼 | 0.035“ | 0.01“ | 新台幣731元 | |
3J58 | 1 1機構/ 2“ | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 13機構/ 32“ | 0.796875“ | 燒結碳鋼 | 0.035“ | 0.01“ | 新台幣694元 | |
3J34 | 1 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 1 mm | 13機構/ 32“ | 0.796875“ | 燒結碳鋼 | 0.035“ | 0.01“ | 新台幣777元 | |
3J78 | 1 1機構/ 2“ | 7機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 13機構/ 32“ | 0.796875“ | 燒結碳鋼 | 0.035“ | 0.01“ | 新台幣783元 | |
4J12 | 1 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 27機構/ 64“ | 0.859375“ | 燒結碳鋼 | 0.043“ | 0.01“ | 新台幣987元 | |
4J58 | 1 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 27機構/ 64“ | 0.859375“ | 燒結碳鋼 | 0.043“ | 0.01“ | 新台幣980元 |