項目 | 墊片輪轂 |
孔直徑。 | 7機構/ 8“ |
孔徑 | 7機構/ 8“ |
孔公差 | +0.0005" 至 +0.0015" |
孔型 | 完成鍵槽 |
螺絲尺寸 | 10-24 夾緊螺絲 |
螺釘扭矩 | 5.5 磅-英寸。 |
聯軸器尺寸 | 4 |
HP額定值@ 100 RPM | 0.25馬力 |
樞紐 | 墊片輪轂 |
輪轂直徑。 | 2" |
鍵盤座尺寸(英寸) | 3 / 16“x 3 / 32” |
通孔長度 | 1 1機構/ 16“ |
材料 | 高強度鑄鐵 |
最大限度。 角間隙錯位 | 0.043“ |
最高 角度未對準 | 1度 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.01“ |
最高 轉速 | 7600轉 |
產品類別 | Sure-Flex型SC墊片輪轂 |
額定轉矩 | 156 磅-英寸。 |
定位螺絲距離 | 1機構/ 2“ |
固定螺絲尺寸 | 1 / 4-20 UNC |
緊定螺釘 | 1 / 4-20 UNC |
固定螺絲長度 | 1機構/ 4“ |
固定螺絲位置 | 上座 |
固定螺絲扭矩要求 | 13 磅-英寸。 |
尺寸 | 4mm |
轉矩 | 1028牛 |
扭矩範圍 | LO107011 |
重量 | 1.3磅。 |
產品 | 型號 | 聯軸器尺寸 | 孔直徑。 | 孔徑 | 身高 | 輪轂直徑。 | 通孔長度 | 最大限度。 角間隙錯位 | 最高 平行錯位(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JSC3558 | 4 | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 1.063“ | 2" | 1 1機構/ 16“ | 0.043“ | 0.01“ | 新台幣3,136元 | ||
4JSC351 | 4 | 1" | 1" | 1.063“ | 2" | 1 1機構/ 16“ | 0.043“ | 0.01“ | 新台幣3,210元 | ||
4JSC35118 | 4 | 1-1 / 8“ | 1 mm | 1.063“ | 2" | 1 1機構/ 16“ | 0.043“ | 0.01“ | 新台幣3,339元 | ||
5片 | 5 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1.094“ | 2" | 1.09375“ | 0.056“ | 0.015“ | 新台幣3,618元 | ||
5SCH78 | 5 | 7機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 1.094“ | 2" | 1.09375“ | 0.056“ | 0.015“ | 新台幣3,136元 | ||
5SCH1 | 5 | 1" | 1" | 1.094“ | 2" | 1.09375“ | 0.056“ | 0.015“ | 新台幣3,437元 | ||
5SCH118 | 5 | 1-1 / 8“ | 1 mm | 1.094“ | 2" | 1.09375“ | 0.056“ | 0.015“ | 新台幣3,343元 |