TB WOODS 4R8V4750 窄 V 型皮帶,氯丁橡膠,8V 皮帶類型,475 英吋長度,4 條肋 | AX9MDC

TB WOODS 4R8V4750 窄 V 型皮帶,氯丁橡膠,8V 皮帶類型,475 英寸長度,4 條肋

有現貨
貨號: AX9MDC 型號:4R8V4750

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$145,066 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目V帶
帶狀
皮帶類型8V
總長:475“
材料氯丁橡膠
排骨數量4
工作溫度。-30至180度 F
電阻抗靜電、防火、耐油
標準ARPM IP-22
重量64磅。

送貨信息:

船重(kg) 28.85

產品型號

產品型號帶狀皮帶類型溫度範圍重量總長:材料排骨數量價錢
TB WOODS 3VX250 窄 V 型皮帶,乙烯,3VX 皮帶類型,25 英吋長,1 條肋 | AK4LZM 3VX250-沒有3VX-0.1磅。25“乙烯1新台幣498元
詢價
TB WOODS 3VX265 窄 V 型皮帶,乙烯,3VX 皮帶類型,26.5 英吋長,1 條肋 | AK4LZQ 3VX265-沒有3VX-0.1磅。26.5“乙烯1新台幣498元
詢價
TB WOODS 3VX300 窄 V 型皮帶,乙烯,3VX 皮帶類型,30 英吋長,1 條肋 | AK4LZW 3VX300-沒有3VX-0.1磅。30“乙烯1新台幣544元
詢價
TB WOODS 3VX315 窄 V 型皮帶,乙烯,3VX 皮帶類型,31.5 英吋長,1 條肋 | AK4MAA 3VX315-沒有3VX-0.1磅。31.5“乙烯1新台幣544元
詢價
TB WOODS 3VX335 窄 V 型皮帶,乙烯,3VX 皮帶類型,33.5 英吋長,1 條肋 | AK4MAD 3VX335-沒有3VX-0.2磅。33.5“乙烯1新台幣544元
詢價
TB WOODS 3VX355 窄 V 型皮帶,乙烯,3VX 皮帶類型,35.5 英吋長,1 條肋 | AK4MAG 3VX355-沒有3VX-0.2磅。35.5“乙烯1新台幣589元
詢價
TB WOODS 3VX400 窄 V 型皮帶,乙烯,3VX 皮帶類型,40 英吋長,1 條肋 | AK4MAN 3VX400-沒有3VX-0.2磅。40“乙烯1新台幣634元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TB WOODS 4R8V4750 窄 V 型皮帶,氯丁橡膠,8V 皮帶類型,475 英寸長度,4 條肋
新台幣145,066元 /單元