項目 | Sure-Flex袖 |
身材 | 5日 |
組件 WR² | 0.0016 磅-平方英尺英尺。 |
聯軸器尺寸 | 5 |
HP額定值@ 100 RPM | 0.5馬力 |
HP額定值@ 1200 RPM | 5.94 |
HP額定值@ 1800 RPM | 8.9馬力 |
HP額定值@ 3600 RPM | 18馬力 |
插入設計 | 單片固體 |
材料 | EPDM |
最大限度。 角間隙錯位 | 0.056“ |
最高 角度未對準 | 1度 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.015“ |
最高 轉速 | 7600轉 |
工作溫度。 | -30至+275度F |
外直徑。 | 2 15機構/ 16“ |
額定轉矩 | 312 磅-英寸。 |
扭轉剛度(公制/英寸-磅) | 916 磅-英寸/弧度。 |
重量 | 0.2磅。 |
信號寬度 | 1.56“ |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8483608000 |
A.
A. 最高轉速為 7600 RPM。
A.
型號 | 插入設計 | 聯軸器尺寸 | 材料 | 額定轉矩 | 最高 轉速 | 外直徑。 | 扭轉剛度(公制/英寸-磅) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JNS | 單件拆分 | 3 | 氯丁橡膠 | 78 磅-英寸。 | 9200轉 | 1 7機構/ 8“ | 229 磅-英寸/弧度。 | 新台幣684元 | |
4JNS | 單件拆分 | 4 | 氯丁橡膠 | 156 磅-英寸。 | 7600轉 | 2 5機構/ 16“ | 458 磅-英寸/弧度。 | 新台幣904元 | |
5JNS | 單件拆分 | 5 | 氯丁橡膠 | 312 磅-英寸。 | 7600轉 | 2 15機構/ 16“ | 916 磅-英寸/弧度。 | 新台幣1,467元 | |
6JNS | 單件拆分 | 6 | 氯丁橡膠 | 585 磅-英寸。 | 6000轉 | 3 3機構/ 4“ | 1718 磅-英寸/弧度。 | 新台幣2,155元 | |
3J | 單片固體 | 3 | EPDM | 78 磅-英寸。 | 9200轉 | 1 7機構/ 8“ | 229 磅-英寸/弧度。 | 新台幣404元 | |
4J | 單片固體 | 4 | EPDM | 156 磅-英寸。 | 7600轉 | 2 5機構/ 16“ | 458 磅-英寸/弧度。 | 新台幣570元 | |
6J | 單片固體 | 6 | EPDM | 585 磅-英寸。 | 6000轉 | 3 3機構/ 4“ | 1718 磅-英寸/弧度。 | 新台幣1,863元 |