項目 | 棒焊機 |
交流電 | 225 |
佔空比 | 225A @ 25V,20%佔空比 |
Hz | 60 |
輸入 | 50安培 |
輸入電壓 | 230 |
開路電壓 | 79 |
輸出範圍 | 40-225放大器 |
總深度 | 12“ |
總高度 | 24“ |
總寬度 | 17.25“ |
額定輸出 | 225 |
UPC | 100069620079 |
焊接工藝 | 粘 |
船重(kg) | 44.55 |
船高(厘米) | 66.04 |
船長(厘米) | 47.5 |
船寬(厘米) | 37.59 |
HS代碼 | 8515390020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 交流電 | 佔空比 | Hz | 輸入電壓 | 項目 | 總深度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1053-8 | 19“ | 300A | 交流250A / 30V / 30%直流250A / 30V / 30% | 60赫茲 | 230/460/575 | 弧焊機 | 21.5“ | 27“ | 新台幣256,388元 | ||
K1297 | 17.25“ | 225AC / 125DC | AC 225A @ 25V,20%/ DC 125A @ 25V,20% | 50/60 | 230 | 棒焊機 | 12“ | 24“ | 新台幣44,246元 | ||
K1053-9 | 19“ | 250 | AC:250A / 30V / 30%,DC:250A / 30V / 30% | 60 | 208/230/460 | 棒焊電源,Idearcrc 250 | 21.5“ | 27“ | 新台幣262,649元 |