項目 | 弧焊機 |
交流電 | 300A |
佔空比 | 交流250A / 30V / 30%直流250A / 30V / 30% |
Hz | 60赫茲 |
輸入 | 交流95/86 / 43A直流75/68 / 34A |
輸入電壓 | 230/460/575 |
開路電壓 | 交流72V,直流70V |
輸出範圍 | 交流電35-300A直流電40-250A |
總深度 | 21.5“ |
總高度 | 27“ |
總寬度 | 19“ |
額定輸出 | 交流電:250A / 30V / 30%直流電:250A / 30V / 30% |
焊接工藝 | 粘 |
船重(kg) | 167.4 |
船高(厘米) | 73.66 |
船長(厘米) | 59.69 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 8515310000 |
原產地 | US |