項目 | 棒焊機 |
交流電 | 225AC / 125DC |
佔空比 | AC 225A @ 25V,20%/ DC 125A @ 25V,20% |
Hz | 50/60 |
輸入 | 50/36安培 |
輸入電壓 | 230 |
開路電壓 | 79-73 |
輸出範圍 | 交流40-225安/直流30-125安 |
總深度 | 12“ |
總高度 | 24“ |
總寬度 | 17.25“ |
額定輸出 | 225AC / 125DC |
UPC | 8217139310500 |
焊接工藝 | 粘 |
船重(kg) | 52.65 |
船高(厘米) | 64.77 |
船長(厘米) | 47.75 |
船寬(厘米) | 38.35 |
HS代碼 | 8515390020 |
原產地 | US |