項目 | 棒焊電源,Idearcrc 250 |
交流電 | 250 |
佔空比 | AC:250A / 30V / 30%,DC:250A / 30V / 30% |
Hz | 60 |
輸入 | 34安培 |
輸入電壓 | 208/230/460 |
開路電壓 | 72v |
輸出範圍 | 交流電:35-300A,直流電:40-250A |
總深度 | 21.5“ |
總高度 | 27“ |
總寬度 | 19“ |
額定輸出 | AC:250A / 30V / 30%,DC:250A / 30V / 30% |
焊接工藝 | 粘 |
船重(kg) | 169.2 |
船高(厘米) | 68.58 |
船長(厘米) | 54.61 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 8515390020 |
原產地 | US |