TB WOODS 5S14MM Sure-Flex S 型 BTS 法蘭,燒結碳鋼,5 尺寸,14mm 孔徑。
貨號: AL4EHF
型號:5S14MM
NT$1,232 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 輪緣 |
孔直徑。 | 14 mm |
孔徑 | 14 mm |
孔公差 | +0.016 毫米至 +0.034 毫米 |
孔型 | 完成鍵槽 |
組件 WR | 0.0089 磅-平方英尺英尺。 |
聯軸器尺寸 | 5 |
法蘭長度 | 15mm |
HP額定值@ 100 RPM | 0.5馬力 |
樞紐 | 軸轂 |
輪轂直徑。 | 48 mm |
輪轂長度 | 12mm |
鍵盤座尺寸(英寸) | 5mm x 2.3mm |
通孔長度 | 34mm |
材料 | 燒結碳鋼 |
最大限度。 角間隙錯位 | 1.42“ |
最高 角度未對準 | 1度 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.38 mm |
最高 轉速 | 7600轉 |
外直徑。 | 83 mm |
產品類別 | Sure-Flex Type S BTS法蘭 |
額定轉矩 | 312 磅-英寸。 |
定位螺絲距離 | 8 mm |
固定螺絲尺寸 | M8 x 1.25 |
緊定螺釘 | M8 x 1.25 |
固定螺絲長度 | 8mm |
固定螺絲位置 | 超過 KS 和 @ 90 度 |
固定螺絲扭矩要求 | 18牛 |
SF 輪轂長度 | 12 mm |
尺寸 | 5" |
轉矩 | 1028牛 |
重量 | 1.6磅。 |
型號 | 輪轂直徑。 | 孔直徑。 | 孔徑 | 輪轂長度 | 通孔長度 | 材料 | 最大限度。 角間隙錯位 | 最高 平行錯位(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9S158 | 3 5機構/ 8“ | 1-5 / 8“ | 1 mm | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣6,267元 | |
9S134 | 3 5機構/ 8“ | 1-3 / 4“ | 1 mm | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣6,247元 | |
9S178 | 3 5機構/ 8“ | 1-7 / 8“ | 1 mm | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣5,591元 | |
9S2 | 3 5機構/ 8“ | 2" | 2" | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣5,756元 | |
9S218 | 3 5機構/ 8“ | 2-1 / 8“ | 2 mm | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣6,186元 | |
7SMPB | 2 13機構/ 16“ | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 1" | 1.84375“ | 高強度鑄鐵 | 0.081“ | 0.02“ | 新台幣3,053元 | |
7S78 | 2 13機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 1" | 1.84375“ | 高強度鑄鐵 | 0.081“ | 0.02“ | 新台幣3,133元 |