項目 | Sure-Flex袖 |
身材 | 6N |
組件 WR² | 0.0081 磅-平方英尺英尺。 |
聯軸器尺寸 | 6 |
HP額定值@ 100 RPM | 0.93馬力 |
HP額定值@ 1200 RPM | 11.14 |
HP額定值@ 1800 RPM | 17馬力 |
HP額定值@ 3600 RPM | 33馬力 |
插入設計 | 兩件式帶固定環 |
材料 | 氯丁橡膠 |
最大限度。 角間隙錯位 | 0.07“ |
最高 角度未對準 | 1度 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.015“ |
最高 轉速 | 6000轉 |
工作溫度。 | -0至+200度F |
外直徑。 | 3 3機構/ 4“ |
額定轉矩 | 585 磅-英寸。 |
扭轉剛度(公制/英寸-磅) | 1718 磅-英寸/弧度。 |
重量 | 0.49磅。 |
信號寬度 | 1.88“ |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 插入設計 | 聯軸器尺寸 | 材料 | 額定轉矩 | 最高 轉速 | 外直徑。 | 扭轉剛度(公制/英寸-磅) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JNS | 單件拆分 | 3 | 氯丁橡膠 | 78 磅-英寸。 | 9200轉 | 1 7機構/ 8“ | 229 磅-英寸/弧度。 | 新台幣756元 | |
4JNS | 單件拆分 | 4 | 氯丁橡膠 | 156 磅-英寸。 | 7600轉 | 2 5機構/ 16“ | 458 磅-英寸/弧度。 | 新台幣1,000元 | |
5JNS | 單件拆分 | 5 | 氯丁橡膠 | 312 磅-英寸。 | 7600轉 | 2 15機構/ 16“ | 916 磅-英寸/弧度。 | 新台幣1,623元 | |
6JNS | 單件拆分 | 6 | 氯丁橡膠 | 585 磅-英寸。 | 6000轉 | 3 3機構/ 4“ | 1718 磅-英寸/弧度。 | 新台幣2,383元 | |
3J | 單片固體 | 3 | EPDM | 78 磅-英寸。 | 9200轉 | 1 7機構/ 8“ | 229 磅-英寸/弧度。 | 新台幣446元 | |
4J | 單片固體 | 4 | EPDM | 156 磅-英寸。 | 7600轉 | 2 5機構/ 16“ | 458 磅-英寸/弧度。 | 新台幣630元 | |
5J | 單片固體 | 5 | EPDM | 312 磅-英寸。 | 7600轉 | 2 15機構/ 16“ | 916 磅-英寸/弧度。 | 新台幣1,275元 |