扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TB WOODS 7S35MM Sure-Flex S 型 BTS 法蘭,高強度鑄鐵,7 尺寸,35mm 孔徑。 | BB6URM

TB WOODS 7S35MM Sure-Flex S 型 BTS 法蘭,高強度鑄鐵,7 尺寸,35mm 孔徑。

有現貨
商品名稱: BB6URM 型號:7S35MM

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,719 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目輪緣
孔直徑。35 mm
孔徑35 mm
孔公差+0.025 毫米至 +0.05 毫米
孔型完成鍵槽
組件 WR0.0418 磅-平方英尺英尺。
聯軸器尺寸7
法蘭長度20mm
樞紐軸轂
輪轂直徑。71 mm
輪轂長度17mm
鍵盤座尺寸(英寸)10mm x 3.3mm
通孔長度47mm
材料高強度鑄鐵
最大限度。 角間隙錯位2.06 mm
最高 角度未對準1度
最高 平行錯位(英寸)0.51 mm
最高 轉速5250轉
外直徑。117 mm
產品類別Sure-Flex Type S BTS法蘭
額定轉矩940 磅-英寸。
定位螺絲距離10 mm
固定螺絲尺寸M8 x 1.25
緊定螺釘M8 x 1.25
固定螺絲長度10mm
固定螺絲位置超過 KS 和 @ 90 度
固定螺絲扭矩要求18牛
SF 輪轂長度17 mm
尺寸7
轉矩1028牛
重量3.7磅。

送貨信息:

船重(kg) 1.17

產品型號

產品型號輪轂直徑。孔直徑。孔徑輪轂長度通孔長度材料最大限度。 角間隙錯位最高 平行錯位(英寸)價錢
TB WOODS 9S158 Sure-Flex S 型 BTS 法蘭,高強度鑄鐵,9 尺寸,1.625 英吋孔徑。 | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5機構/ 8“1-5 / 8“1 mm25機構/ 32“2.40625“高強度鑄鐵0.109“0.025“新台幣6,267元
TB WOODS 9S134 Sure-Flex S 型 BTS 法蘭,高強度鑄鐵,9 尺寸,1.75 英吋孔徑。 | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5機構/ 8“1-3 / 4“1 mm25機構/ 32“2.40625“高強度鑄鐵0.109“0.025“新台幣6,247元
TB WOODS 9S178 Sure-Flex S 型 BTS 法蘭,高強度鑄鐵,9 尺寸,1.875 英吋孔徑。 | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5機構/ 8“1-7 / 8“1 mm25機構/ 32“2.40625“高強度鑄鐵0.109“0.025“新台幣5,591元
TB WOODS 9S2 Sure-Flex S 型 BTS 法蘭,高強度鑄鐵,9 尺寸,2 英吋孔徑。 | AG3DWE 32ZR62 9S23 5機構/ 8“2"2"25機構/ 32“2.40625“高強度鑄鐵0.109“0.025“新台幣5,756元
TB WOODS 9S218 Sure-Flex S 型 BTS 法蘭,高強度鑄鐵,9 尺寸,2.125 英吋孔徑。 | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5機構/ 8“2-1 / 8“2 mm25機構/ 32“2.40625“高強度鑄鐵0.109“0.025“新台幣6,186元
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex S 型 BTS 法蘭,高強度鑄鐵,7 尺寸,0.625 英吋孔徑。 | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13機構/ 16“5機構/ 8“5機構/ 8“1"1.84375“高強度鑄鐵0.081“0.02“新台幣3,053元
TB WOODS 7S78 Sure-Flex S 型 BTS 法蘭,高強度鑄鐵,7 尺寸,0.875 英吋孔徑。 | AG3EGB 32ZR35 7S782 13機構/ 16“7機構/ 8“7機構/ 8“1"1.84375“高強度鑄鐵0.081“0.02“新台幣3,133元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TB WOODS 7S35MM Sure-Flex S 型 BTS 法蘭,高強度鑄鐵,7 尺寸,35mm 孔徑。
新台幣1,719元 /單元