得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 輪緣 |
身材 | Type-S法蘭緊密耦合 |
孔直徑。 | 1-1 / 4“ |
孔徑 | 1 mm |
孔公差 | +0.0005" 至 +0.0015" |
孔型 | 完成鍵槽 |
需要襯套 | 與機身相同顏色 |
組件 WR | 0.1041 磅-平方英尺英尺。 |
聯軸器尺寸 | 8 |
法蘭長度 | 0.90625“ |
身高 | 5.45“ |
樞紐 | 軸轂 |
輪轂直徑。 | 3 1機構/ 4“ |
輪轂長度 | 3機構/ 4“ |
非常適合 | 在電機,泵,壓縮機,鼓風機,混合器和輸送機中的應用 |
鍵盤座尺寸(英寸) | 1 / 4“x 1 / 8” |
通孔長度 | 2.09375“ |
材料 | 高強度鑄鐵 |
最大限度。 角間隙錯位 | 0.094“ |
最高 角度未對準 | 1度 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.02“ |
最高 轉速 | 4500轉 |
外直徑。 | 5 9機構/ 20“ |
產品類別 | Sure-Flex Type S BTS法蘭 |
額定轉矩 | 1475 磅-英寸。 |
定位螺絲距離 | 3機構/ 8“ |
固定螺絲尺寸 | 3 / 8-16 UNC |
緊定螺釘 | 3 / 8-16 UNC |
固定螺絲長度 | 1 1機構/ 4“ |
固定螺絲位置 | 超過 KS 和 @ 90 度 |
固定螺絲扭矩要求 | 23 磅-英寸。 |
SF 輪轂長度 | 1 1機構/ 4“ |
重量 | 4.4磅。 |
信號寬度 | 568940“ |
船重(kg) | 2.27 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 輪轂直徑。 | 孔直徑。 | 孔徑 | 輪轂長度 | 通孔長度 | 材料 | 最大限度。 角間隙錯位 | 最高 平行錯位(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9S158 | 3 5機構/ 8“ | 1-5 / 8“ | 1 mm | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣6,267元 | |
9S134 | 3 5機構/ 8“ | 1-3 / 4“ | 1 mm | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣6,247元 | |
9S178 | 3 5機構/ 8“ | 1-7 / 8“ | 1 mm | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣5,591元 | |
9S2 | 3 5機構/ 8“ | 2" | 2" | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣5,756元 | |
9S218 | 3 5機構/ 8“ | 2-1 / 8“ | 2 mm | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣6,186元 | |
7SMPB | 2 13機構/ 16“ | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 1" | 1.84375“ | 高強度鑄鐵 | 0.081“ | 0.02“ | 新台幣3,053元 | |
7S78 | 2 13機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 1" | 1.84375“ | 高強度鑄鐵 | 0.081“ | 0.02“ | 新台幣3,133元 |