TB WOODS AK64 FHPQT 帶襯套 V 形皮帶輪,鑄鐵,3L 型皮帶,6 英寸基准直徑。
貨號:AK6KBX
型號:AK64
NT$3,047 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | V帶皮帶輪 |
皮帶類型 | 3L |
孔型 | 快速斷開套管 |
襯套 | QT |
基准直徑 | 6" |
尺寸E | 0.06“ |
尺寸L | 1 1機構/ 4“ |
尺寸 M | 0.56“ |
面寬 | 1 1機構/ 4“ |
慣性WR | 0.07 磅-平方英尺英尺。 |
內部Dia。 | 4.85“ |
材料 | 鑄鐵 |
最高 轉速 | 4000 mm |
槽數 | 1 |
外直徑。 | 6 1機構/ 4“ |
總長度 | 1.3125“ |
螺距直徑 | 6 1機構/ 4“ |
產品類別 | FHPQTB推送 |
最高轉速 | 4,000RPM |
重量 | 2.3磅。 |
型號 | 尺寸 M | 4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 4LA或皮帶間距直徑。 | 面寬 | 集線器位置 | 行業編號 | 慣性WR | 內部Dia。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK100 | 1機構/ 2“ | 9" | 9" | 0.88“ | - | BK100 | 0.44 磅-平方英尺英尺。 | 8" | 新台幣3,939元 | |
BK105 | 1機構/ 2“ | 9.5“ | 9.5“ | 0.88“ | - | BK105 | 0.53 磅-平方英尺英尺。 | 8 1機構/ 2“ | 新台幣4,145元 | |
BK110 | 1機構/ 2“ | 10“ | 10“ | 0.88“ | - | BK110 | 0.62 磅-平方英尺英尺。 | 9" | 新台幣4,621元 | |
BK115 | 1機構/ 2“ | 10.5“ | 10.5“ | 0.88“ | - | BK115 | 0.71 磅-平方英尺英尺。 | 9.5“ | 新台幣4,192元 | |
BK120 | 1機構/ 2“ | 11“ | 11“ | 0.88“ | - | BK120 | 0.83 磅-平方英尺英尺。 | 10“ | 新台幣5,122元 | |
BK130 | 1機構/ 2“ | 12“ | 12“ | 0.88“ | - | BK130 | 1.16 磅-平方英尺英尺。 | 11“ | 新台幣5,396元 | |
BK140 | 1機構/ 2“ | 13“ | 13“ | 0.88“ | - | BK140 | 1.52 磅-平方英尺英尺。 | 12“ | 新台幣5,944元 |