TB WOODS FSH80-26-HD FSH 形狀柔性聯軸器,80 尺寸,26 適配器尺寸,HD 適配器螺栓連接
貨號:CE6DYG
型號:FSH80-26-HD
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 撓性聯軸器 |
適配器BCD | 24.5“ |
適配器螺栓連接 | HD |
適配器直徑 | 26.5“ |
適配器外徑 | 26.5“ |
轉接器尺寸 | 26 |
轉接器類型 | HD |
角度不對中 | 0.33度 |
聯軸器尺寸 | 80 |
維度A | 22“ |
尺寸B | 22.5“ |
尺寸D | 14.75“ |
尺寸F | 7 3機構/ 4“ |
尺寸G | 1.56“ |
尺寸H | 13.75“ |
尺寸J | 1 1機構/ 4“ |
自由端浮動 +/- | 0.136“ |
HP額定值@ 100 RPM | 1087馬力 |
慣性 | 58400 磅-平方英尺英尺。 |
最高 角度未對準 | 0.33度/光盤包 |
最高 缸徑 | 9.12“ |
最高 輸出扭矩 | 1027500磅 |
最高 轉速 | 1200RPM |
安裝類型 | 飛輪安裝硬件不隨聯軸器提供。 |
螺栓孔數 | 12 |
最高O / L扭矩 | 1027500 磅-英寸。 |
產品類別 | FSH |
額定轉矩 | 685000 磅-英寸。 |
重量 | 905磅。 |
型號 | 維度A | 適配器BCD | 適配器螺栓連接 | 尺寸B | 尺寸D | 尺寸F | 尺寸G | 尺寸H | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSH31-10-HD | 8.12“ | 9.5“ | HD | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-10-SAE | 8.12“ | 9.625“ | SAE | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-12-HD | 8.12“ | 11.5“ | HD | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-12-SAE | 8.12“ | 11.625“ | SAE | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-14-HD | 8.12“ | 12.5“ | HD | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-14-SAE | 8.12“ | 13.125“ | SAE | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-18-HD | 8.12“ | 16.75“ | HD | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|