項目 | 撓性聯軸器 |
適配器BCD | 17.25“ |
適配器螺栓連接 | SAE |
適配器外徑 | 18.375“ |
適配器外徑 | 18.375“ |
轉接器尺寸 | 18 |
角度不對中 | 0.33度 |
聯軸器尺寸 | 412 |
維度A | 11“ |
尺寸B | 4 1機構/ 4“ |
尺寸C | 6.51“ |
尺寸D | 7.14“ |
尺寸G | 1 1機構/ 4“ |
尺寸L | 11.39“ |
尺寸P | 1 1機構/ 4“ |
尺寸 P(英寸) | 0.75“ |
自由端浮動 +/- | 0.08“ |
HP額定值@ 100 RPM | 190馬力 |
慣性 | 3312 磅-平方英尺英尺。 |
最高 缸徑 | 4 1機構/ 2“ |
最高 轉速 | 2500RPM |
安裝類型 | 飛輪安裝硬件不隨聯軸器提供。 |
螺栓孔數 | 8 |
最高O / L扭矩 | 180000 磅-英寸。 |
產品類別 | GCF |
額定轉矩 | 120000 磅-英寸。 |
墊片尺寸 | 50 |
重量 | 132磅。 |
型號 | 維度A | 適配器BCD | 適配器螺栓連接 | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 尺寸G | 尺寸P | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCF340-31-12HD | 8.38“ | 11.5“ | HD | 2.88“ | 5.44“ | 5.31“ | 0.57“ | 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
GCF340-31-12SAE | 8.38“ | 11.625“ | SAE | 2.88“ | 5.44“ | 5.31“ | 0.57“ | 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
GCF340-31-14SAE | 8.38“ | 13.125“ | SAE | 2.88“ | 5.44“ | 5.31“ | 0.57“ | 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
GCF340-31-18SAE | 8.38“ | 17.25“ | SAE | 2.88“ | 5.44“ | 5.31“ | 0.57“ | 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
GCF340-31-20HD | 8.38“ | 18.5“ | HD | 2.88“ | 5.44“ | 5.31“ | 0.57“ | 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
GCF340-31-20SAE | 8.38“ | 19.25“ | SAE | 2.88“ | 5.44“ | 5.31“ | 0.57“ | 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
GCF340-31-22SAE | 8.38“ | 21.375“ | SAE | 2.88“ | 5.44“ | 5.31“ | 0.57“ | 1機構/ 2“ | - | 詢價
|