項目 | 顎耦合蜘蛛 |
中心孔 | 素色 |
耐化學性 | 低 |
顏色 | 黑色 |
聯軸器尺寸 | L225 |
聯軸器重量(磅) | 0.41 |
元素硬度計 | 80A |
元素類型 | 顎式聯軸器插件 |
耐流體 | 良好 |
身高 | 5" |
HP額定值@ 100 RPM | 3.7馬力 |
HP額定值@ 1150 RPM | 42.70 |
HP額定值@ 1200 RPM | 44 |
HP額定值@ 1750 RPM | 64.97 |
HP額定值@ 1800 RPM | 67 |
HP額定值@ 300 RPM | 11 |
HP額定值@ 3450 RPM | 128.09 |
HP額定值@ 3600 RPM | 133 |
HP額定值@ 50 RPM | 1.86 |
HP額定值@ 690 RPM | 25.62 |
HP額定值@ 870 RPM | 32.30 |
顎型 | 直行 |
總長: | 5" |
材料 | 布納-N,黑色 |
最高 角度未對準 | 1度 |
最高 缸徑 | 2.625“ |
最高 平行錯位(英寸) | 0.015“ |
最高 轉速 | 4600RPM |
最大。 扭力 | 2340 英寸磅 |
耐油性 | 良好 |
工作溫度。 | -40至212度 F |
外直徑。 | 4.97“ |
產品類別 | L-Jaw 實心蜘蛛網 |
額定轉矩 | 2340 磅-平方英尺英尺。 |
可使用溫度 範圍(F) | 40到212 |
軸直徑 範圍(英寸) | 3/4- 2 5/8 |
尺寸 | L225 |
厚度 | 7機構/ 8“ |
轉矩 | 2340 英寸磅 |
類別 | 布納N橡膠蜘蛛 |
UPC | 698672000116 |
信號寬度 | 0.88“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8483908040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 耐化學性 | 顏色 | 最高 角度未對準 | 最高 缸徑 | 最高 轉速 | 最大。 扭力 | 耐油性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L150N | 布納-N,黑色 | 低 | 黑色 | 1度 | - | 5000RPM | 1240 英寸磅 | 良好 | 新台幣1,857元 | ||
L150H | Hytrel,白色 | 高 | 黃褐色 | 0.25度 | - | 5000RPM | 3708 英寸磅 | 高 | 新台幣5,096元 | ||
L110H | Hytrel,白色 | 高 | 黃褐色 | 0.25度 | - | 5000RPM | 2268 英寸磅 | 高 | 新台幣4,359元 | ||
L099H | Hytrel,白色 | 高 | 黃褐色 | 0.25度 | - | 7000RPM | 792/1134英寸-磅 | 高 | 新台幣3,294元 | ||
L070H | Hytrel,白色 | 高 | 黃褐色 | 0.25度 | - | 14000RPM | 114 英寸磅 | 高 | 新台幣707元 | ||
L075H | Hytrel,白色 | 高 | 黃褐色 | 0.25度 | - | 11000RPM | 227 英寸磅 | 高 | 新台幣1,149元 | ||
L090H | Hytrel,白色 | 高 | 黃褐色 | 0.25度 | 1.000/1.125 | 9000RPM | 401/561英寸-磅 | 高 | 新台幣1,689元 |