TB WOODS N578 QD 襯套,鑄鐵,N 尺寸,5.875 英寸孔徑,淺鍵槽
貨號:AJ9TGA
型號:N578
NT$42,794 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 快速可拆卸襯套 |
螺栓圓直徑 | 8 1機構/ 2“ |
孔直徑。 | 5-7 / 8“ |
孔徑 | 5 mm |
孔型 | 完成鍵槽 |
襯套 | 標準 |
襯套類型 | 標準 |
聯軸器尺寸 | N |
維度A | 1 1機構/ 2“ |
尺寸B | 7" |
尺寸D | 10“ |
尺寸E | 6.63“ |
尺寸F | 6 1機構/ 4“ |
尺寸L | 8.13“ |
硬體規格 | 英制系列 |
密鑰大小 | 1 1/2" x 1/4" |
鍵槽 | 淺 |
材料 | 鑄鐵 |
安裝類型 | 常規 |
產品類別 | QD襯套 |
尺寸 | N |
轉矩 | 150000 磅-英寸。 |
扭矩範圍 | 150000磅 |
類別 | 標準 |
重量 | 44磅。 |
產品 | 型號 | 聯軸器尺寸 | 螺栓圓直徑 | 螺栓尺寸 | 維度A | 尺寸B | 尺寸D | 尺寸E | 尺寸F | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD11116 | SD | 2.688“ | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44“ | 2.188“ | 3.188“ | 1.38“ | 1 1機構/ 4“ | 新台幣1,872元 | ||
SD11516 | SD | 2.688“ | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44“ | 2.188“ | 3.188“ | 1.38“ | 1 1機構/ 4“ | 新台幣1,795元 | ||
SD1316 | - | 4.687“ | 1/4-20" x 1-7/8" | - | - | - | - | - | 新台幣1,795元 | ||
SDS11116 | SDS | 2.688“ | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44“ | 2.188“ | 3.188“ | 0.88“ | 1 1機構/ 4“ | 新台幣1,457元 | ||
SDS11516 | SDS | 2.688“ | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44“ | 2.188“ | 3.188“ | 0.88“ | 1 1機構/ 4“ | 新台幣1,489元 | ||
SDS178 | SDS | 2.688“ | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44“ | 2.188“ | 3.188“ | 0.88“ | 1 1機構/ 4“ | 新台幣1,673元 | ||
SDS58 | SDS | 2.688“ | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44“ | 2.188“ | 3.188“ | 0.88“ | 1 1機構/ 4“ | 新台幣1,241元 |