TB WOODS P21614M170 同步加皮帶鏈輪,鑄鐵,輪轂直徑 10.5 英寸,皮帶寬度 170 毫米
貨號:AK6FRG
型號:P21614M170
NT$159,994 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鏈 |
皮帶寬度 | 170mm |
孔型 | 快速斷開套管 |
襯套 | M |
尺寸E | 0.03“ |
尺寸L | 6 3機構/ 4“ |
尺寸 M | 0.66“ |
面寬 | 7.38“ |
輪轂直徑。 | 10.5“ |
輪轂長度 | 5.19“ |
集線器位置 | 1.44“ |
慣性WR | 580 磅-平方英尺英尺。 |
內部Dia。 | 36.38“ |
材料 | 鑄鐵 |
最高 轉速 | 670RPM |
齒數 | 216 |
外直徑。 | 37.79“ |
瀝青 | 210-002.01 |
螺距直徑 | 37.896“ |
產品類別 | 同步加 |
最高轉速 | 670轉 |
重量 | 405磅。 |
產品 | 型號 | 集線器位置 | 皮帶寬度 | 孔型 | 慣性WR | 內部Dia。 | 材料 | 最高 轉速 | 齒數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315014M85 | - | 85mm | - | - | - | 氯丁橡膠 | - | 225 | 新台幣34,000元 | 詢價
| |
P2814M40 | - | 40mm | 快速斷開套管 | 0.13 磅-平方英尺英尺。 | 2.73“ | 鑄鐵 | 5210RPM | 28 | 新台幣6,974元 | 詢價
| |
P2814M55 | - | 55mm | 快速斷開套管 | 0.17 磅-平方英尺英尺。 | 2.73“ | 鑄鐵 | 5210RPM | 28 | 新台幣8,204元 | 詢價
| |
P2914M40 | - | 40mm | 快速斷開套管 | 0.14 磅-平方英尺英尺。 | 2.73“ | 鑄鐵 | 5030RPM | 29 | 新台幣8,294元 | 詢價
| |
P2914M55 | - | 55mm | 快速斷開套管 | 0.2 磅-平方英尺英尺。 | 2.73“ | 鑄鐵 | 5030RPM | 29 | 新台幣9,258元 | 詢價
| |
P3014M40 | 0.44“ | 40mm | 快速斷開套管 | 0.16 磅-平方英尺英尺。 | 4.03“ | 鑄鐵 | 4860RPM | 30 | 新台幣7,630元 | 詢價
| |
P3014M55 | 1 1機構/ 4“ | 55mm | 快速斷開套管 | 0.2 磅-平方英尺英尺。 | 4.03“ | 鑄鐵 | 4860RPM | 30 | 新台幣8,861元 | 詢價
|