TB WOODS P908M20 同步加皮帶鏈輪,鑄鐵,輪轂直徑 3.75 英寸,皮帶寬度 20 毫米
貨號: AK6HPU
型號:P908M20
NT$16,332 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鏈 |
皮帶寬度 | 20mm |
孔型 | 快速斷開套管 |
襯套 | SDS |
尺寸E | 1機構/ 4“ |
尺寸L | 1.31“ |
尺寸 M | 0.06“ |
面寬 | 1.13“ |
輪轂直徑。 | 3 3機構/ 4“ |
輪轂長度 | 1 1機構/ 4“ |
集線器位置 | 0.38“ |
慣性WR | 0.62 磅-平方英尺英尺。 |
內部Dia。 | 7.9“ |
材料 | 鑄鐵 |
最高 轉速 | 2790RPM |
齒數 | 90 |
外直徑。 | 8.97“ |
瀝青 | 180-036 |
螺距直徑 | 9.023“ |
產品類別 | 同步加 |
最高轉速 | 2,790轉 |
重量 | 7.2磅。 |
產品 | 型號 | 集線器位置 | 皮帶寬度 | 孔型 | 慣性WR | 內部Dia。 | 材料 | 最高 轉速 | 齒數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315014M85 | - | 85mm | - | - | - | 氯丁橡膠 | - | 225 | 新台幣64,377元 | 詢價
| |
P2814M40 | - | 40mm | 快速斷開套管 | 0.13 磅-平方英尺英尺。 | 2.73“ | 鑄鐵 | 5210RPM | 28 | 新台幣9,776元 | 詢價
| |
P2814M55 | - | 55mm | 快速斷開套管 | 0.17 磅-平方英尺英尺。 | 2.73“ | 鑄鐵 | 5210RPM | 28 | 新台幣11,502元 | 詢價
| |
P2914M40 | - | 40mm | 快速斷開套管 | 0.14 磅-平方英尺英尺。 | 2.73“ | 鑄鐵 | 5030RPM | 29 | 新台幣11,628元 | 詢價
| |
P2914M55 | - | 55mm | 快速斷開套管 | 0.2 磅-平方英尺英尺。 | 2.73“ | 鑄鐵 | 5030RPM | 29 | 新台幣12,979元 | 詢價
| |
P3014M40 | 0.44“ | 40mm | 快速斷開套管 | 0.16 磅-平方英尺英尺。 | 4.03“ | 鑄鐵 | 4860RPM | 30 | 新台幣10,696元 | 詢價
| |
P3014M55 | 1 1機構/ 4“ | 55mm | 快速斷開套管 | 0.2 磅-平方英尺英尺。 | 4.03“ | 鑄鐵 | 4860RPM | 30 | 新台幣12,420元 | 詢價
|