扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TB WOODS SDM25MM QD Bushing, Steel, SDM Size, 25 inch Bore Dia., Standard Keyway | BA2BCC

TB WOODS SDM25MM QD 襯套,鋼,SDM 尺寸,25 英寸孔徑,標準鍵槽

有現貨
貨號: BA2BCC 型號:SDM25MM

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,126 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目快速可拆卸襯套
孔直徑。25 mm
孔徑25“
孔型完成鍵槽
襯套標準
襯套類型標準
聯軸器尺寸SDM
尺寸 M46 mm
硬體規格公制系列
密鑰大小8 x 7 毫米
鍵槽標準
材料鐵件
安裝類型常規或反向
尺寸SDM
轉矩1028牛
類別標準
重量1.8磅。

送貨信息:

船重(kg) 0.81

產品型號

產品型號聯軸器尺寸螺栓圓直徑螺栓尺寸維度A尺寸B尺寸D尺寸E尺寸F價錢
TB WOODS SD11116 QD 襯套,鋼,SD 尺寸,1.6875 英吋孔徑,標準鍵槽 | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688“1/4-20" x 1-7/8"0.44“2.188“3.188“1.38“1 1機構/ 4“新台幣1,872元
TB WOODS SD11516 QD 襯套,鋼,SD 尺寸,1.9375 英吋孔徑,淺鍵槽 | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688“1/4-20" x 1-7/8"0.44“2.188“3.188“1.38“1 1機構/ 4“新台幣1,795元
TB WOODS SD1316 Sd13/16 快速可拆卸襯套,鋼製,帶鍵槽,孔徑 13/16 英吋 | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687“1/4-20" x 1-7/8"-----新台幣1,795元
TB WOODS SDS11116 QD 襯套,鋼,SDS 尺寸,1.6875 英吋孔徑,標準鍵槽 | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688“1/4-20" x 1-3/8"0.44“2.188“3.188“0.88“1 1機構/ 4“新台幣1,457元
TB WOODS SDS11516 QD 襯套,鋼,SDS 尺寸,1.9375 英吋孔徑,淺鍵槽 | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688“1/4-20" x 1-3/8"0.44“2.188“3.188“0.88“1 1機構/ 4“新台幣1,489元
TB WOODS SDS178 QD 襯套,鋼,SDS 尺寸,1.875 英吋孔徑,淺鍵槽 | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688“1/4-20" x 1-3/8"0.44“2.188“3.188“0.88“1 1機構/ 4“新台幣1,673元
TB WOODS SDS58 QD 襯套,鋼,SDS 尺寸,0.625 英吋孔徑,標準鍵槽 | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688“1/4-20" x 1-3/8"0.44“2.188“3.188“0.88“1 1機構/ 4“新台幣1,241元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TB WOODS SDM25MM QD 襯套,鋼,SDM 尺寸,25 英寸孔徑,標準鍵槽
新台幣2,126元 /單元