TB WOODS TL50504716 Taper Lock Bushing, Steel, 5050 Size, 4.4375 inch Bore Dia., Standard Keyway | BA4DRL

TB WOODS TL50504716 錐形鎖緊襯套,鋼製,5050 尺寸,4.4375 英寸孔徑,標準鍵槽

有現貨
貨號: BA4DRL 型號:TL50504716

得到它 可能 22, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$13,844 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目錐度鎖緊襯套
螺栓圓直徑6.72“
孔直徑。4-7 / 16“
孔徑4 mm
孔型完成鍵槽
襯套標準
襯套類型標準
聯軸器尺寸5050
維度A7"
尺寸B5"
硬體規格英制系列
密鑰大小1英寸x 1/2英寸
鍵槽標準
材料鐵件
安裝類型常規
尺寸5050
轉矩126000 磅-英寸。
扭矩範圍126000磅
類別標準
重量26磅。

送貨信息:

船重(kg) 11.7

產品型號

產品型號材料螺栓圓直徑孔直徑。最大。 扭力尺寸轉矩扭矩範圍重量價錢
TB WOODS TL12109/16 錐形鎖定襯套,鋼製,1210 尺寸,0.5625 英吋孔徑,標準鍵槽 | AJ9TYJ TL12109 / 16鐵件1 3機構/ 4“9機構/ 16“-12103600 磅-英寸。3600磅0.6磅。新台幣720元
詢價
TB WOODS TL121034 錐形鎖定襯套,鋼製,1210 尺寸,0.75 英吋孔徑,標準鍵槽 | AJ9TZA TL121034鐵件1 3機構/ 4“3機構/ 4“-12103600 磅-英寸。3600磅0.6磅。新台幣720元
詢價
TB WOODS TL121013/16 錐形鎖定襯套,鋼製,1210 尺寸,0.8125 英吋孔徑,標準鍵槽 | AJ9TZF TL121013 / 16鐵件1 3機構/ 4“13機構/ 16“-12103600 磅-英寸。3600磅0.6磅。新台幣720元
詢價
TB WOODS TL121078 錐形鎖定襯套,鋼製,1210 尺寸,0.875 英吋孔徑,標準鍵槽 | AJ9TZN TL121078鐵件1 3機構/ 4“7機構/ 8“-12103600 磅-英寸。3600磅0.6磅。新台幣720元
詢價
TB WOODS TL121015/16 錐形鎖定襯套,鋼製,1210 尺寸,0.9375 英吋孔徑,標準鍵槽 | AJ9TZV TL121015 / 16鐵件1 3機構/ 4“15機構/ 16“3600磅12103600 磅-英寸。-0.5磅。新台幣720元
詢價
TB WOODS TL12101 錐形鎖定襯套,鋼製,1210 尺寸,1 英吋孔徑,標準鍵槽 | AJ9UAC TL12101鐵件1 3機構/ 4“1"3600磅12103600 磅-英寸。-0.5磅。新台幣720元
詢價
TB WOODS TL1210118 錐形鎖定襯套,鋼製,1210 尺寸,1.125 英吋孔徑,標準鍵槽 | AJ9UAM TL1210118鐵件1 3機構/ 4“1-1 / 8“-12103600 磅-英寸。3600磅0.5磅。新台幣720元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TB WOODS TL50504716 錐形鎖緊襯套,鋼製,5050 尺寸,4.4375 英寸孔徑,標準鍵槽
新台幣13,844元 /單元