項目 | 錐形鎖柔性軸聯軸器 |
孔型 | 錐度鎖緊襯套 |
襯套 | TL3020 |
襯套尺寸 | TL3020 |
聯軸器尺寸 | WE60 |
元素類型 | 輪胎聯軸器錐度鎖緊輪轂 |
HP額定值@ 100 RPM | 20馬力 |
HP額定值@ 1150 RPM | 228 |
HP額定值@ 1200 RPM | 238 |
HP額定值@ 1750 RPM | 347 |
HP額定值@ 1800 RPM | 357馬力 |
HP額定值@ 300 RPM | 60 |
HP額定值@ 3450 RPM | 684 |
HP額定值@ 3600 RPM | 684馬力 |
HP額定值@ 50 RPM | 9.9 |
HP額定值@ 690 RPM | 137 |
HP額定值@ 870 RPM | 173 |
樞紐 | 軸套,TL襯套 |
輪轂材質 | 低碳鋼 |
輪轂外直徑。 | 222“ |
集線器類型 | 軸套,TL襯套 |
輪轂寬度 | 51“ |
材料 | 低碳鋼 |
最高 角度未對準 | 2度 |
最高 平行錯位(英寸) | 3.2“ |
最高 轉速 | 3800RPM |
產品類別 | Dura-Flex 錐度鎖定輪轂 |
額定轉矩 | 1412 |
尺寸 | WE60 |
溫度 評分 | -40至93攝氏度 |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 12.6 |
型號 | 輪轂外直徑。 | 身材 | 孔直徑。 | 通孔長度 | 最高 角度未對準 | 最高 平行錯位(英寸) | 最高 轉速 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE3HTL | 2.32“ | WE3 | 最多1英寸 | 0.88“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 7500RPM | 2.32“ | 新台幣3,980元 | |
WE4HTL | 2.6“ | WE4 | 最多1英寸 | 0.88“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 7500RPM | 2.6“ | 新台幣5,368元 | |
WE5HTL | 3.13“ | WE5 | 最多1-1 / 8英寸 | 0.88“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 7500RPM | 3.13“ | 新台幣6,033元 | |
WE20HTL | 4.48“ | WE20 | 最多1-11 / 16英寸 | 1" | 3度 | 0.09375“ | 6600RPM | 4.48“ | 新台幣9,313元 | |
WE30HTL | 5.42“ | WE30 | 最多2-1 / 8英寸 | 1.25“ | 3度 | 0.09375“ | 5800RPM | 5.42“ | 新台幣12,903元 | |
WE40HTL | 6.63“ | WE40 | 最多2-11 / 16英寸 | 1.75“ | 3度 | 0.09375“ | 5000RPM | 6.63“ | 新台幣16,407元 | |
WE50HTL | 8.13“ | WE50 | 最多2-11 / 16英寸 | 1.75“ | 3度 | 0.09375“ | 4200RPM | 8.13“ | 新台幣22,437元 |