項目 | 調平墊 |
基本直徑 | 2.5“ |
結構 | 12L14鋼 |
完 | 黃鋅 |
身高 | 1.25“ |
找平安裝類型 | 標準 |
負載能力 | 6000磅。 |
螺紋尺寸 | 5 / 8-11 |
UPC | 094705538432 |
船重(kg) | 0.35 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 基本直徑 | 螺栓長度 | 完 | 身高 | 負載能力 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44401 | 1.25“ | - | 黑氧化物 | 7機構/ 8“ | 3750磅。 | 3 / 8-16 | 新台幣688元 | ||
44434 | 3" | - | 黃鋅 | 1.5“ | 7200磅。 | 3 / 4-10 | 新台幣1,911元 | ||
44450 | 1.25“ | 2.031“ | 黃鋅 | 2.875“ | 3750磅。 | 3 / 8-16 | 新台幣816元 | ||
44451 | 1.875“ | 1 31機構/ 32“ | 黃鋅 | 3.125“ | 5000磅。 | 1 / 2-13 | 新台幣1,070元 | ||
44452 | 2.5“ | 1 15機構/ 16“ | 黃鋅 | 3.25“ | 6000磅。 | 5 / 8-11 | 新台幣1,476元 | ||
44453 | 3" | 1 32機構/ 32“ | 黃鋅 | 3.5“ | 7200磅。 | 3 / 4-10 | 新台幣2,101元 |