扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TE-CO 46404 T型螺栓鋼1 / 2-13 x 3 | AC4BWR 2YHR5

TE-CO 46404 T 形螺栓鋼 1/2-13 x 3

有現貨
項目:AC4BWR Model: 46404,en交叉參考:2YHR5

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$502 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目T型螺栓
黑氧化物
頭高5機構/ 16“
頭寬7機構/ 8“
頭下長度3"
材料鐵件
洛氏硬度C25-C34
尺寸1 / 2-13x3
插槽尺寸1機構/ 2“
拉伸強度8514 PSI
螺紋長度2"
螺紋尺寸1 / 2-13
螺紋類型UNC
類別中等強度

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)2.03
船長(厘米)21.08
船寬(厘米)11.18
HS代碼7318152095
原產地US

產品型號

產品型號頭高頭寬頭下長度尺寸拉伸強度螺紋長度螺紋尺寸價錢
TE-CO 46401 T型螺栓鋼1 / 2-13 x 1-1 / 2 | AC4BWP 2YHR2 464015機構/ 16“7機構/ 8“1.5“1/2-13x1-1/28514 PSI1"1 / 2-13新台幣516元
TE-CO 46402 T型螺栓鋼1 / 2-13 x 2 | AC4BWQ 2YHR3 464025機構/ 16“7機構/ 8“2"1 / 2-13x28514 PSI1.5“1 / 2-13新台幣594元
TE-CO 46405 T型螺栓鋼1 / 2-13 x 3-1 / 2 | AC4BWT 2YHR6 464055機構/ 16“7機構/ 8“3.5“1/2-13x3-1/28514 PSI2"1 / 2-13新台幣522元
TE-CO 46406 T型螺栓鋼1 / 2-13 x 4 | AC4BWU 2YHR7 464065機構/ 16“7機構/ 8“4"1 / 2-13x48514 PSI2"1 / 2-13新台幣556元
TE-CO 46407 T型螺栓鋼1 / 2-13 x 5 | AC4BWV 2YHR8 464075機構/ 16“7機構/ 8“5"1 / 2-13x58514 PSI2"1 / 2-13新台幣597元
TE-CO 46501 T型螺栓鋼5 / 8-11 x 1-1 / 2 | AC4BWW 2YHT2 4650113機構/ 32“1.125“1.5“5/8-11x1-1/213,560 PSI1"5 / 8-11新台幣563元
TE-CO 46502 T型螺栓鋼5 / 8-11 x 2 | AC4BWX 2YHT3 4650213機構/ 32“1.125“2"5 / 8-11x213,560 PSI1.5“5 / 8-11新台幣685元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TE-CO 46404 T 形螺栓鋼 1/2-13 x 3
新台幣502元 /單元