扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TE-CO 46482 T型螺栓,不銹鋼,1 / 2-13螺紋尺寸,2螺紋長度| AC4BYL 2YHY8

TE-CO 46482 T 形螺栓,不銹鋼,1/2-13" 螺紋尺寸,2" 螺紋長度

有現貨
貨號:AC4BYL Model: 46482,en交叉參考:2YHY8

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$967 /單元
本產品只能以2的倍數發貨
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目T型螺栓
沒有完成
頭高5機構/ 16“
頭寬7機構/ 8“
頭下長度2.5“
材料不銹鋼
洛氏硬度C27
尺寸1/2-13x2-1/2
插槽尺寸1機構/ 2“
拉伸強度7095 PSI
螺紋長度2"
螺紋尺寸1 / 2-13
螺紋類型UNC
類別中等強度

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)2.54
船長(厘米)11.43
船寬(厘米)5.08
HS代碼7318152095
原產地US

產品型號

產品型號頭高頭寬頭下長度尺寸拉伸強度螺紋長度螺紋尺寸價錢
TE-CO 46480 T型螺栓不銹鋼1 / 2-13 x 1-1 / 2 | AC4BYJ 2YHY6 464805機構/ 16“7機構/ 8“1.5“1/2-13x1-1/27095 PSI1"1 / 2-13新台幣1,017元
TE-CO 46481 T型螺栓不銹鋼1 / 2-13 x 2 | AC4BYK 2YHY7 464815機構/ 16“7機構/ 8“2"1 / 2-13x27095 PSI1.5“1 / 2-13新台幣980元
TE-CO 46484 T型螺栓不銹鋼1 / 2-13 x 4 | AC4BYM 2YHZ1 464845機構/ 16“7機構/ 8“4"1 / 2-13x47095 PSI2"1 / 2-13新台幣988元
TE-CO 46485 T型螺栓不銹鋼1 / 2-13 x 5 | AC4BYN 2YHZ2 464855機構/ 16“7機構/ 8“5"1 / 2-13x57095 PSI2"1 / 2-13新台幣1,022元
TE-CO 46486 T型螺栓1 / 2-13 x 6 | AC4BYP 2YHZ3 464865機構/ 16“7機構/ 8“6"1 / 2-13x67095 PSI2"1 / 2-13新台幣1,061元
TE-CO 46487 T型螺栓不銹鋼1 / 2-13 x 8 | AC4BYQ 2YHZ4 464875機構/ 16“7機構/ 8“8"1 / 2-13x87095 PSI2"1 / 2-13新台幣1,103元
TE-CO 46580 T型螺栓不銹鋼1 / 2-13 x 2 | AC4BYR 2YHZ5 465805機構/ 16“7機構/ 8“2"1 / 2-13x211,300 PSI2"5 / 8-11新台幣1,147元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TE-CO 46482 T 形螺栓,不銹鋼,1/2-13" 螺紋尺寸,2" 螺紋長度
新台幣967元 /單元