項目 | 柱塞 |
美體 | 鐵件 |
衣長 | 1.13“ |
車身寬度 | 0.25“ |
完 | 鍍鋅透明鉻酸鹽 |
實力 | 初始0.025磅,最終1.25磅 |
功能 | 完全可伸縮的柱塞,易於拔出和重新接合 |
材料 | 鐵件 |
柱塞 | 表面硬化鋼,鋅板 |
彈簧 | 302/304不銹鋼 |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
類別 | 伸縮手 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318155051 |
原產地 | US |
型號 | 美體 | 衣長 | 車身寬度 | 實力 | 功能 | 柱塞 | 螺紋尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54306 | 鐵件 | 2" | 0.75“ | 初始0.75,最終3.75 | 柱塞可以完全收回到體內並鎖定在縮回位置 | 滲碳鋼,鍍鋅板 | 3 / 8-16 | 2 | 新台幣1,944元 | |
54307 | 鐵件 | 2.11“ | 0.5“ | 初始1.00,最終5.00 | 柱塞可以完全收回到體內並鎖定在縮回位置 | 表面硬化鋼,鋅板 | 1 / 2-13 | 2 | 新台幣2,177元 | |
54308 | 鐵件 | 3.05“ | 0.62“ | 初始1.00,最終5.00 | 柱塞可以完全收回到體內並鎖定在縮回位置 | 表面硬化鋼,鋅板 | 5 / 8-11 | 2 | 新台幣2,419元 | |
54310 | 鐵件 | 1.25“ | 0.25“ | 初始0.50,最終2.50 | 完全可伸縮的柱塞,易於拔出和重新接合 | 表面硬化鋼,鋅板 | 1 / 4-20 | 2 | 新台幣1,324元 | |
54311 | 鐵件 | 2" | 0.38“ | 初始0.75,最終3.75 | 完全可伸縮的柱塞,易於拔出和重新接合 | 表面硬化鋼,鋅板 | 3 / 8-16 | 2 | 新台幣1,612元 | |
54312 | 鐵件 | 2" | 0.5“ | 初始1.00,最終5.00 | 完全可伸縮的柱塞,易於拔出和重新接合 | 表面硬化鋼,鋅板 | 1 / 2-13 | 2 | 新台幣2,184元 | |
54313 | 鐵件 | 3.05“ | 0.62“ | 初始1.00,最終5.00 | 完全可伸縮的柱塞,易於拔出和重新接合 | 表面硬化鋼,鋅板 | 5 / 8-11 | 2 | 新台幣2,202元 |