Te-co 60553 | 雙螺紋螺柱,M12 X 1.75 螺紋尺寸,總長度 80 毫米,2 件裝 | 1ea32 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TE-CO 60553 雙螺紋螺柱,M12 X 1.75 螺紋尺寸,總長度 80 毫米,2 件 | AA9NFV 1EA32

TE-CO 60553 雙螺紋螺柱,M12 X 1.75 螺紋尺寸,總長度 80mm,2 件

有現貨
項目:AA9NFV Model: 60553,en交叉編號:1EA32

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$431 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目雙頭螺柱
課程2A
黑氧化物
材料鐵件
Min.最小Tensile Strength抗拉強度125,000 PSI
總長度80mm
洛氏硬度C27
刀柄類型圓形
測量系統公制
螺紋方向右手
螺紋長度(A)27mm
螺紋長度(B)16mm
螺紋長度類型不等
螺紋尺寸M12 x 1.75
螺紋類型UNC

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)1.27
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)2.03
HS代碼7318155090
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TE-CO 60553 雙螺紋螺柱,M12 X 1.75 螺紋尺寸,總長度 80mm,2 件
新台幣431元 /盒