項目 | 銑夾鉗 |
台面 | 固定 |
床/底座 | 2.875 |
鎖模力 | 8200磅。 |
顎開口 | 9" |
顎板 | 平方至0.001 |
鉗口寬度 | 5.94“ |
總高度 | 4.625“ |
總長度 | 17.206“ |
喉深 | 1.75“ |
類別 | 手動6英寸單工位台鉗 |
船重(kg) | 34.2 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8466208020 |
原產地 | TN |
產品 | 型號 | 鎖模力 | 顎開口 | 鉗口寬度 | 總高度 | 總長度 | 喉深 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS-8110 | 12,000磅。 | 11“ | 8" | 5.51“ | 21.81“ | 2.2“ | 手動8英寸單工位台鉗 | 新台幣85,776元 |