項目 | 電線接頭 |
顏色 | 黃 |
連接器類型 | 焊接 |
身高 | 0.37“ |
絕緣類型 | 熱收縮 |
總長: | 1.77“ |
最高 電壓 | 600 |
最高 電線組合 | 1,#16 AWG加5,#14 AWG |
最高 線徑 | 8 AWG |
最小 電線組合 | 1,#16 AWG加5,#14 AWG |
最小 線徑 | 16 AWG |
線徑 | 16至8 AWG |
電線類型 | 銅-實心和絞合 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 顏色 | 身高 | 總長: | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPGI-SGRS-1-6 | 湖水綠 | 0.14“ | 1.51“ | 18 AWG | 22 AWG | 22至18 AWG | 新台幣879元 | ||
CPGI-SGRS-1-散裝 | 湖水綠 | 0.14“ | 1.51“ | 18 AWG | 22 AWG | 22至18 AWG | 新台幣12,293元 | ||
CPGI-SGRS-2-25 | 紅 | 0.2“ | 1.49“ | 12 AWG | 20 AWG | 20至12 AWG | 新台幣3,547元 | ||
CPGI-SGRS-2-散裝 | 紅 | 0.2“ | 1.49“ | 12 AWG | 22 AWG | 20至12 AWG | 新台幣11,933元 | ||
CPGI-SGRS-3-25 | 藍色 | 0.3“ | 1.79“ | 10 AWG | 18 AWG | 18至10 AWG | 新台幣3,547元 | ||
CPGI-SGRS-3-5 | 藍色 | 0.3“ | 1.79“ | 10 AWG | 18 AWG | 18至10 AWG | 新台幣899元 | ||
CPGI-SGRS-3-散裝 | 藍色 | 0.3“ | 1.79“ | 10 AWG | 18 AWG | 18至10 AWG | 新台幣11,933元 |