項目 | 袖子 |
封閉類型 | 鉤和環 |
顏色 | 黑色 |
Dia.迪亞Range (In.)範圍(英寸) | 1.25年到1.5年 |
內部Dia。 | 1.500“ |
總長: | 25ft。 |
材料 | 彈道尼龍 |
溫度。 範圍 | -49至302度F |
類別 | 1 1/2英寸惡劣環境,鉤環封閉 |
室壁厚度 | 0.03“ |
船重(kg) | 1.01 |
船高(厘米) | 15.75 |
船長(厘米) | 20.57 |
船寬(厘米) | 20.57 |
HS代碼 | 5806322000 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
DWN2.00BK25 | 2" | 25ft。 | 2“惡劣環境,鉤環封閉 | 新台幣8,409元 | |
DWN2.50BK25 | 2.5“ | 25ft。 | 2 1/2英寸惡劣環境,鉤環封閉 | 新台幣9,190元 | |
DWN3.00BK25 | 3" | 25ft。 | 3“惡劣環境,鉤環封閉 | 新台幣10,750元 | |
DWN3.50BK25 | 3.5“ | 25ft。 | 3 1/2英寸惡劣環境,鉤環封閉 | 新台幣11,964元 | |
DWN4.00BK25 | 4" | 25ft。 | 4“惡劣環境,鉤環封閉 | 新台幣12,311元 | |
DWN4.50BK25 | 4.5“ | 25ft。 | 4 1/2英寸惡劣環境,鉤環封閉 | 新台幣13,525元 | |
DWN4.50BK10 | 4.5“ | 10ft。 | 4 1/2英寸惡劣環境,鉤環封閉 | 新台幣6,025元 |