項目 | 熱縮管 |
顏色 | 黑色 |
收縮後的ID | 0.236“ |
收縮前的ID | 0.708“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 聚烯烴 |
最高 電壓 | 500V |
收縮率 | 2:1 |
收縮溫度 | 194學位F. |
溫度。 範圍 | -67到275 F. |
收縮後的壁厚 | 0.01“ |
牆型 | 薄壁 |
信號寬度 | 3機構/ 4“ |
線徑 | 0.37“到0.71” |
船重(kg) | 1.19 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | JP |
型號 | 收縮後的ID | 收縮前的ID | 總長: | 信號寬度 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H2N0.25BK | 0.118“ | 0.236“ | 200ft。 | 1機構/ 4“ | 0.13“到0.24” | 新台幣2,803元 | |
H2N0.38BK | 0.177“ | 0.354“ | 200ft。 | 3機構/ 8“ | 0.19“到0.35” | 新台幣3,004元 | |
H2N0.50BK | 0.255“ | 0.511“ | 200ft。 | 1機構/ 2“ | 0.25“到0.51” | 新台幣3,554元 | |
H2N1.00BK | 0.472“ | 0.984“ | 100ft。 | 1" | 0.50“到0.98” | 新台幣3,592元 | |
H2N2.00BK | 0.984“ | 1.968“ | 100ft。 | 2" | 1.00“到1.97” | 新台幣8,818元 | |
H2N0.13BK | 0.059“ | 0.118“ | 500ft。 | 1機構/ 8“ | 0.06“到0.12” | 新台幣4,379元 | |
H2N1.50BK | 0.787“ | 1.574“ | 100ft。 | 1.5“ | 0.75“到1.50” | 新台幣6,627元 |