項目 | 袖子 |
封閉類型 | 鉤和環 |
顏色 | 黑色 |
Dia.迪亞Range (In.)範圍(英寸) | 1年到1.5年 |
內部Dia。 | 1.500“ |
總長: | 25ft。 |
材料 | 塗層玻璃纖維 |
溫度。 範圍 | -76至1000度F |
類別 | 1 1/2“焊接包裝 |
室壁厚度 | 0.036“ |
船重(kg) | 1.45 |
船高(厘米) | 15.75 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8546900000 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
WWN1.00BK25 | 1" | 1“焊接包裝 | 新台幣14,045元 | |
WWN2.00BK25 | 2" | 2“焊接包裝 | 新台幣17,773元 | |
WWN3.00BK25 | 3" | 3“焊接包裝 | 新台幣19,507元 |