項目 | 袖子 |
封閉類型 | 鉤和環 |
顏色 | 黑色 |
Dia.迪亞Range (In.)範圍(英寸) | 2.5年到3年 |
內部Dia。 | 3" |
總長: | 25ft。 |
材料 | 塗層玻璃纖維 |
溫度。 範圍 | -76至1000度F |
類別 | 3“焊接包裝 |
室壁厚度 | 0.036“ |
船重(kg) | 2.73 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 7019905050 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
WWN1.00BK25 | 1" | 1“焊接包裝 | 新台幣14,045元 | |
WWN1.50BK25 | 1.500“ | 1 1/2“焊接包裝 | 新台幣16,212元 | |
WWN2.00BK25 | 2" | 2“焊接包裝 | 新台幣17,773元 |