得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 管道保溫 |
大約 “ R”值 | 5.53 |
“ R”因子 | 5.53 |
顏色 | 白色 |
鐵管尺寸 | 1-1 / 4“ |
用於管外徑 | 1-5 / 8“ |
絕緣標稱ID | 1.625“ |
絕緣類型 | 帶有自密封圈的鉸鏈 |
總長: | 4ft。 |
材料 | 三聚氰胺泡沫 |
溫度。 範圍 | -40度至350度F |
室壁厚度 | 1" |
船重(kg) | 0.49 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 127.51 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
型號 | “ R”因子 | 顏色 | 絕緣標稱ID | 絕緣類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0079-0050IP100-PF-0000-00 | 6.57 | 淺灰色 | 7機構/ 8“ | 樞 | 新台幣1,940元 | |
0079-0075IP100-PF-0000-00 | 6.18 | 淺灰色 | 1.125“ | 帶有自密封圈的鉸鏈 | 新台幣2,261元 | |
0079-0100IP100-PF-0000-00 | 5.82 | 淺灰色 | 1.375“ | 帶有自密封圈的鉸鏈 | 新台幣2,436元 | |
0079-0125IP100-PF-0000-00 | 5.53 | 淺灰色 | 1.625“ | 帶有自密封圈的鉸鏈 | 新台幣2,440元 | |
0079-0150IP100-PF-0000-00 | 5.37 | 淺灰色 | 1.875“ | 帶有自密封圈的鉸鏈 | 新台幣2,671元 | |
0079-0200IP100-PF-0000-00 | 5.12 | 淺灰色 | 2.375“ | 帶有自密封圈的鉸鏈 | 新台幣2,669元 | |
0079-0250IP100-PF-0000-00 | 4.91 | 淺灰色 | 3" | 樞 | 新台幣3,593元 |