項目 | 重型限位開關 |
執行器長度 | 1.61“ |
執行器位置 | 側 |
執行器樣式 | 旋轉桿臂 |
安培 | 4 |
手臂材質 | 鋅 |
主體材料 | 鋅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
深度 | 1.73“ |
電氣連接 | M12 5針連接器 |
身高 | 4.41“ |
IP等級 | 66 |
機芯 | 順時針/逆時針 |
NEMA號 | 1,2,4,12,13 |
操作力 | 2.21英寸磅 |
工作溫度 範圍 | -13度至158度F |
滾筒直徑 | 0.87“ |
滾筒材質 | 熱塑性 |
滾筒寬度 | 0.2“ |
旅行 | 90學位 |
額定電壓 | 240AC / 250DC |
信號寬度 | 1.57“ |
接線入口 | M12連接器,5針 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 3 |
船寬(厘米) | 5.21 |
HS代碼 | 8536509055 |
產品 | 型號 | 機芯 | 執行器長度 | 執行器位置 | 操作力 | 滾筒直徑 | 滾筒材質 | 滾筒寬度 | 旅行 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCKJ10541D | 順時針/逆時針 | 1.57“到3.35” | 側 | 2.21英寸磅 | 0.75“ | 熱塑性 | 0.22“ | 90學位 | 新台幣13,047元 | ||
XCKJ161D | 直式 | 0.28“ | 頂部 | 4.5磅。 | - | - | - | 0.24“ | 新台幣8,776元 | ||
XCKJ10541H7 | 順時針/逆時針 | 1.57“到3.35” | 側 | 2.21英寸磅 | 0.75“ | 熱塑性 | 0.22“ | 90學位 | 新台幣7,905元 | ||
XCKJ10511H7 | 順時針/逆時針 | 1.61“ | 側 | 2.21英寸磅 | 0.87“ | 熱塑性 | 0.2“ | 90學位 | 新台幣8,182元 | ||
XCKJ10559D | 順時針/逆時針 | 8.35“ | 側 | 2.21英寸磅 | - | - | - | 90學位 | 新台幣9,830元 | ||
XCKJ161H7 | 直式 | 0.28“ | 頂部 | 4.5磅。 | - | - | - | 0.24“ | 新台幣6,720元 | ||
XCKJ167H7 | 橫式 | 0.79“ | 頂部 | 3.6英寸磅 | 0.47“ | 鐵件 | 0.2“ | 0.32“ | 新台幣6,040元 |