項目 | 微型限位開關 |
執行器長度 | 0.74“ |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 柱塞 |
安培 | 3 |
手臂材質 | 金屬 |
主體材料 | 鋅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC,表格C |
深度 | 0.63“ |
電氣連接 | M12 4針連接器 |
身高 | 1.97“ |
IP等級 | 68 |
機芯 | 水平單向 |
NEMA號 | 1,2,4,6,6P,12,13 |
操作力 | 0.6磅。 |
工作溫度 範圍 | -13度至158度F |
滾筒直徑 | 0.35“ |
滾筒材質 | 熱塑性 |
滾筒寬度 | 0.47“ |
旅行 | 1.18“ |
UPC | 33891102215106 |
額定電壓 | 240AC / 250DC |
信號寬度 | 1.18“ |
接線入口 | M12連接器,4針 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8536509055 |
產品 | 型號 | 滾筒寬度 | 執行器長度 | 執行器樣式 | 旅行 | 手臂材質 | 機芯 | 操作力 | 滾筒直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCMD2102M12 | 0.14“ | 0.8“ | 柱塞 | 0.31“ | 金屬 | 橫式 | 1.6磅。 | 0.46“ | 新台幣6,735元 | ||
XCMD2106M12 | - | 5.19“ | 搖桿 | 90學位 | 鐵件 | 任何方向 | 0.9英寸磅 | - | 新台幣7,547元 | ||
XCMD2110M12 | - | 0.39“ | 柱塞 | 0.2“ | 金屬 | 直式 | 1.9磅。 | - | 新台幣5,550元 |