項目 | 安全聯鎖開關 |
交流接觸額定值 | 10A @ 300V |
執行器長度 | 關鍵依賴 |
主體材料 | 鋅合金 |
導管尺寸 | 1 / 2“NPT |
連接類型 | 30的“X 48” |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO,2NC |
直流接觸額定值 | 6A @ 300V |
深度 | 4.47“ |
頭材料 | 鋅合金 |
身高 | 1.73“ |
IP等級 | 67 |
NEMA號 | 4、4X,12 |
操作力 | 4.5磅。 |
工作溫度 範圍 | -13度至158度F |
次數 | 啟動鍵,管狀鍵解鎖 |
UPC | 785901719090 |
信號寬度 | 2.05“ |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8536509055 |
產品 | 型號 | 項目 | 身高 | 交流接觸額定值 | 執行器長度 | 操作力 | 工作溫度 範圍 | 次數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCSB703 | 安全聯鎖開關 | 1.73“ | 10A @ 300V | 關鍵依賴 | 4.5磅。 | -13度至158度F | 執行鍵,按鈕釋放 | 2.05“ | 新台幣17,212元 | ||
XCSPR553 | 安全聯鎖開關 | 2.36“ | 10A @ 300V | 1.18“ | 0.18英尺-磅 | -13度至158度F | 旋轉軸 | 1.18“ | 新台幣9,201元 | ||
XCSLE2525513 | 安全聯鎖開關 | 8.07“ | 0.75A @ 240V | - | 4.5磅解鎖,247磅鎖定 | -13度至140度F | 帶電源的塑料鎖 | 1.71“ | 新台幣14,911元 | ||
XCSLE2727313 | 安全聯鎖開關 | 8.07“ | 0.75A @ 240V | - | 4.5磅解鎖,247磅鎖定 | -13度至140度F | 塑膠鎖 | 1.71“ | 新台幣13,964元 | ||
XCSLE2727333 | 安全聯鎖開關 | 8.07“ | 0.75A @ 240V | - | 4.5磅解鎖,247磅鎖定 | -13度至140度F | 塑膠鎖 | 1.71“ | 新台幣14,911元 | ||
XCSB503 | 安全聯鎖 | - | 3A @ 240V | - | - | - | 操作鍵,現場可選 | - | 新台幣14,763元 | ||
XCSL766B3 | 安全聯鎖開關 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣33,842元 |