項目 | 安全聯鎖開關 |
交流接觸額定值 | 1.5A @ 300V |
執行器長度 | 0.39“ |
主體材料 | 鋅合金 |
導管尺寸 | 1 / 2“NPT |
連接類型 | 30的“X 48” |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO,1NC |
直流接觸額定值 | 1.5A @ 300V |
深度 | 1.36“ |
頭材料 | 鋅合金 |
身高 | 3.51“ |
IP等級 | 66,67 |
機芯 | 直式 |
操作力 | 10.2磅。 |
工作溫度 範圍 | -13度至158度F |
次數 | 金屬柱塞 |
信號寬度 | 1.18“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8536509055 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 深度 | 身高 | IP等級 | 操作力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCSM3710L2 | 30的“X 60” | 0.63“ | 2.36“ | 66,67,68 | 9.6磅。 | 新台幣10,063元 |