項目 | 安全聯鎖開關 |
執行器深度 | 0.52“ |
執行器高度 | 3.46“ |
執行器寬度 | 0.98“ |
主體材料 | 塑料 |
電纜長度 | 6.6ft。 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NO,1NC |
直流接觸額定值 | 100毫安@ 24V |
IP等級 | 66,67 |
偏離感應距離 | 0.79“ |
感應距離 | 0.31“ |
工作溫度 範圍 | -13度至185度F |
開關深度 | 0.52“ |
開關高度 | 3.46“ |
開關寬度 | 0.98“ |
終止類型 | 裸線 |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8536509055 |
型號 | 執行器高度 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 開關高度 | 終止類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XCSDMP5002 | 3.46“ | 2NO,1NC | 3.46“ | 裸線 | 新台幣8,604元 | |
XCSDMP7002 | 3.46“ | 1NO,2NC | 3.46“ | 裸線 | 新台幣8,777元 | |
XCSDMP7012 | 3.46“ | 1NO,2NC | 3.46“ | 裸線 | 新台幣6,655元 | |
XCSDMR5902 | 0.51“ | 1NO,1NC | 1.52“ | M12連接器 | 新台幣7,888元 | |
XCSDMR5912 | 0.51“ | 1NO,1NC | 1.52“ | M12連接器 | 新台幣7,508元 |