項目 | 安全聯鎖開關 |
交流接觸額定值 | 0.75A @ 240V |
主體材料 | 鋅合金 |
導管尺寸 | 1 / 2“NPT |
連接類型 | 30的“X 48” |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NO,1NC |
直流接觸額定值 | 0.55A @ 24V |
深度 | 2.01“ |
頭材料 | 鋅合金 |
身高 | 8.07“ |
IP等級 | 67 |
操作力 | 4.5磅解鎖,517磅鎖定 |
工作溫度 範圍 | -13度至140度F |
次數 | 帶電源的金屬鎖 |
信號寬度 | 1.71“ |
船重(kg) | 1.09 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8536509055 |
型號 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 價錢 | |
---|---|---|---|
XCSLF3535533 | 2NO,1NC | 新台幣31,196元 | |
XCSLF3737513 | 1NO,2NC | 新台幣26,417元 | |
XCSLF3737533 | 1NO,2NC | 新台幣31,158元 |