項目 | 安全聯鎖開關 |
交流接觸額定值 | 1.5A @ 300V |
執行器長度 | 1.35“ |
主體材料 | 鋅合金 |
電纜長度 | 6.6ft。 |
連接類型 | 30的“X 60” |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO,1NC |
直流接觸額定值 | 1.5A @ 300V |
深度 | 0.63“ |
頭材料 | 鋅合金 |
身高 | 3.7“ |
IP等級 | 66,67,68 |
機芯 | 橫式 |
操作力 | 4.4英寸磅 |
工作溫度 範圍 | -13度至158度F |
次數 | 塑料滾輪桿 |
信號寬度 | 1.18“ |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8536509055 |
產品 | 型號 | 執行器長度 | 連接類型 | 深度 | 身高 | IP等級 | 操作力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCSD3718N12 | 0.39“ | 30的“X 48” | 1.36“ | 4.79“ | 66,67 | 2.21英寸磅 | 新台幣5,752元 |