項目 | 安全聯鎖開關 |
交流接觸額定值 | 1.5A @ 120V,0.75A @ 240V |
執行器長度 | 關鍵依賴 |
主體材料 | 聚酰胺 |
電纜長度 | 6.6ft。 |
連接類型 | 30的“X 60” |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO,1NC |
直流接觸額定值 | 0.27A @ 250V,0.55V時為125A |
深度 | 3.42“ |
頭材料 | 聚酰胺 |
身高 | 0.59“ |
IP等級 | 67 |
NEMA號 | 4、4X,12 |
操作力 | 1.8磅。 |
工作溫度 範圍 | -13度至158度F |
次數 | 啟動鍵 |
信號寬度 | 1.18“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8536509055 |
產品 | 型號 | 身高 | 交流接觸額定值 | 主體材料 | 操作力 | 信號寬度 | 連接類型 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 直流接觸額定值 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCSA703 | 1.73“ | 10A @ 300V | 鋅合金 | 4.5磅。 | 1.57“ | 30的“X 48” | 1NO,2NC | 6A @ 300V | 新台幣11,531元 | ||
XCSMP70L2 | 0.59“ | 1.5A @ 120V,0.75A @ 240V | 聚酰胺 | 1.8磅。 | 1.18“ | 30的“X 60” | 1NO,1NC | 0.27A @ 250V,0.55V時為125A | 新台幣7,950元 | ||
XCSMP79L2 | 0.59“ | 1.5A @ 120V,0.75A @ 240V | 聚酰胺 | 1.8磅。 | 1.18“ | 30的“X 60” | 2數控 | 0.27A @ 250V,0.55V時為125A | 新台幣7,270元 | ||
XCSMP80L2 | 0.59“ | 1.5A @ 120V,0.75A @ 240V | 聚酰胺 | 1.8磅。 | 1.18“ | 30的“X 60” | 3數控 | 0.27A @ 250V,0.55V時為125A | 新台幣7,718元 | ||
XCSPA593 | 1.18“ | 10A @ 300V | 塑料 | 3.4磅。 | 1.18“ | 30的“X 48” | 1NO,1NC | 6A @ 300V | 新台幣4,954元 | ||
XCSPA793 | 1.18“ | 10A @ 300V | 塑料 | 0.18英尺-磅 | 1.18“ | 30的“X 48” | 2數控 | 6A @ 300V | 新台幣5,890元 |