項目 | 安全聯鎖開關 |
交流接觸額定值 | 10A @ 300V |
執行器長度 | 2.85“ |
主體材料 | 塑料 |
導管尺寸 | 1 / 2“NPT |
連接類型 | 30的“X 48” |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2數控 |
直流接觸額定值 | 6A @ 300V |
深度 | 7.06“ |
身高 | 1.18“ |
IP等級 | 67 |
NEMA號 | 4、4X,12 |
操作力 | 0.18英尺-磅 |
工作溫度 範圍 | -13度至158度F |
次數 | 彎頭槓桿操作 |
UPC | 785901326762 |
信號寬度 | 1.18“ |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 20.07 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8536509055 |
產品 | 型號 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
XCSPL583 | 1NO,1NC | 新台幣7,083元 |