項目 | 安全聯鎖開關 |
交流接觸額定值 | 6A @ 300V |
執行器長度 | 關鍵依賴 |
主體材料 | 塑料 |
導管尺寸 | 1 / 2“NPT |
連接類型 | 30的“X 48” |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2數控 |
直流接觸額定值 | 3A @ 300V |
深度 | 3.68“ |
身高 | 1.3“ |
IP等級 | 67 |
NEMA號 | 4、4X,12 |
操作力 | 3.4磅。 |
工作溫度 範圍 | -13度至158度F |
次數 | 操縱鑰匙,電磁鎖 |
UPC | 785901825227 |
信號寬度 | 4.33“ |
船重(kg) | 0.44 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8536509055 |