扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TELEMECANIQUE 感測器 XS608B1NAL2 接近感測器 電感式 8mm NPN NO | AG9FXB 1EXJ2

TELEMECANIQUE SENSORS XS608B1NAL2 接近傳感器 電感式 8mm NPN 無

有現貨
貨號:AG9FXB 型號:XS608B1NAL2交叉編號:1EXJ2

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,940 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目圓柱接近傳感器
基本材料金屬
外殼材料鍍鎳黃銅
電路類型3線NPN
檢測距離2.5mm
電氣連接2m電纜
IP等級67
總長:41mm
最高 當前負載200mA
NEMA號4X
工作頻率2500赫茲
工作溫度 範圍-13度至158度F
輸出方式沒有
電力需求12到48 VDC
感應方式感應的
傳感器直徑8.0mm
屏蔽/非屏蔽屏蔽

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)4.57
船長(厘米)13.72
船寬(厘米)9.91
原產地ID

產品詳細說明:

  • 特點:擴展範圍

產品型號

產品型號工作溫度 範圍基本材料外殼材料電力需求屏蔽/非屏蔽電路類型電氣連接IP等級價錢
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLNAL2接近傳感器感應式8mm NPN NO | AG9FNH 1EVJ2 XS108BLNAL2-13度至158度F金屬鍍鎳黃銅12到24 VDC屏蔽3線NPN2m電纜67新台幣3,202元
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLNAM12接近傳感器感應式1.5mm NPN NO | AG9FNJ 1EVJ4 XS108BLNAM12-13度至158度F金屬鍍鎳黃銅12到24 VDC屏蔽3線NPN4針M12連接器67新台幣3,600元
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAL2接近傳感器感應式8mm PNP NO | AG9FNK 1EVK1 XS108BLPAL2-13度至158度F金屬鍍鎳黃銅12到24 VDC屏蔽3線PNP2m電纜67新台幣3,303元
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAL5接近傳感器感應式8mm PNP NO | AG9FNL 1EVK2 XS108BLPAL5-13度至158度F金屬鍍鎳黃銅12到24 VDC屏蔽3線PNP5m電纜67新台幣3,342元
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAM12接近傳感器感應式8mm PNP NO | AG9FNM 1EVK3 XS108BLPAM12-13度至158度F金屬鍍鎳黃銅12到24 VDC屏蔽3線PNP4針M12連接器67新台幣3,302元
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAM8接近傳感器感應式8mm PNP NO | AG9FNN 1EVK4 XS108BLPAM8-13度至158度F金屬鍍鎳黃銅12到24 VDC屏蔽3線PNP3針M8連接器67新台幣3,019元
TELEMECANIQUE SENSORS XS112BLNAL2接近傳感器感應式12mm NPN NO | AG9FNP 1EVL4 XS112BLNAL2-13度至158度F金屬鍍鎳黃銅12到24 VDC屏蔽3線NPN2m電纜67新台幣2,977元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TELEMECANIQUE SENSORS XS608B1NAL2 接近傳感器 電感式 8mm NPN 無
新台幣5,940元 /單元