得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 光纖傳感器 |
電路類型 | PNP常開/常閉 |
深度 | 2.56“ |
顯示屏 | 指示燈 |
電氣連接 | M8連接器 |
身高 | 1.57“ |
IP等級 | 65 |
最高 負載電流 | 100mA |
NEMA號 | 1,3,4,6,12,13 |
工作頻率 | 1000到5000赫茲 |
工作溫度 範圍 | 13度至131度F |
能量源 | 12到24 VDC |
響應時間 | 0.1毫秒 |
信號寬度 | 0.39“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8541408000 |