項目 | 矩形超聲波傳感器 |
外殼材料 | 塑料 |
電路類型 | 沒有 |
深度 | 60mm |
檢測距離 | 508mm |
電氣連接 | 4針M12公連接器 |
IP等級 | 67 |
總長: | 44mm |
最高 加載 | 100mA |
NEMA號 | 4、4X、6、6P、12、13 |
工作頻率 | 40赫茲 |
工作溫度 範圍 | -20度至65度 |
產量 | PNP |
UPC | 785901684176 |
信號寬度 | 18mm |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 3.81 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 電氣連接 | 總長: | 工作頻率 | 工作溫度 範圍 | 產量 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XX7F1A2NAL01M12 | 33mm | 4 針微型連接器 | 19 | 100赫茲 | -20度至65度 | NPN | 8mm | 新台幣14,688元 | ||
XX7F1A2PAL01M12 | 33mm | 4 針微型連接器 | 19 | 100赫茲 | -20度至65度 | PNP | 8mm | 新台幣13,969元 | ||
XX7K1A2PAM12 | 85mm | 4 針微型連接器 | 30“ | 80赫茲 | 0度至50度 | PNP | 17mm | 新台幣25,707元 | ||
XX7V1A1NAM12 | 60mm | 4針M12公連接器 | 44mm | 40赫茲 | -20度至65度 | NPN | 18mm | 新台幣7,326元 |