項目 | 緊急拉線開關 |
交流接觸額定值 | 3A @ 240 VAC |
外殼材料 | 鋅合金 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NC / 1NO |
直流接觸額定值 | 0.27A @ 250伏直流 |
深度 | 4.13“ |
指標 | 與機身相同顏色 |
IP等級 | 65 |
總長: | 9" |
最高電纜跨度 | 165英尺 |
最小當前 | 不適用 |
安裝樣式 | 單端 |
NEMA號 | 1,4,12 |
操作力 | 不適用 |
重設 | 按鈕 |
開關功能 | 保持 |
切換能力 | 單根電纜 |
熱安培數 | 10A |
信號寬度 | 9.02“ |
接線入口 | 1 / 2“NPT |
船重(kg) | 1.64 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8536509065 |
產品 | 型號 | 交流接觸額定值 | 深度 | 總長: | 安裝樣式 | 操作力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XY2CH13150H7 | 3A @ 240 VAC | 1.57“ | 7.76“ | 雙端 | 4.5磅。 | 2.68“ | 新台幣16,994元 | ||
XY2CH13250H7 | 3A | 2.38“ | 7.76“ | 雙端 | 4.5磅。 | 2.68“ | 新台幣18,231元 | ||
XY2CE1A150H7 | 3A @ 240 VAC | 4.13“ | 9" | 單端 | 不適用 | 9.02“ | 新台幣21,427元 | ||
XY2CE2A250H7 | 3A @ 240 VAC | 4.13“ | 9" | 單端 | 不適用 | 9.02“ | 新台幣20,457元 | ||
XY2CE1A250H7 | 3A @ 240 VAC | 4.13“ | 9" | 單端 | 不適用 | 9.02“ | 新台幣20,623元 |