項目 | 緊急拉線開關 |
交流接觸額定值 | 3A @ 240 VAC |
外殼材料 | 鋅合金 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NC / 1NO |
直流接觸額定值 | 0.27A @ 250伏直流 |
深度 | 4.13“ |
指標 | 與機身相同顏色 |
IP等級 | 65 |
總長: | 9" |
最高電纜跨度 | 165英尺 |
最小當前 | 不適用 |
安裝樣式 | 單端 |
NEMA號 | 1,4,12 |
操作力 | 不適用 |
重設 | 不適用 |
開關功能 | 瞬間 |
切換能力 | 單根電纜 |
熱安培數 | 10A |
信號寬度 | 9.02“ |
接線入口 | 1 / 2“NPT |
船重(kg) | 1.62 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8536509065 |
產品 | 型號 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 指標 | 項目 | 開關功能 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XY2CE4A010H7 | 1NC / 1NO | 與機身相同顏色 | 緊急拉線開關 | 瞬間 | 新台幣21,090元 | ||
XY2CE2A196H7 | 2NC / 2NO | 24/120 伏交流 LED | 緊急拉線開關 | 保持 | 新台幣20,758元 | ||
XY2CE1A196H7 | 2NC / 2NO | 24/120 伏交流 LED | 緊急拉線開關 | 保持 | 新台幣19,863元 | ||
XY2CZ404 | - | - | 附件 | - | 新台幣1,059元 | ||
XY2CZ402 | - | - | 附件 | - | 新台幣1,120元 | ||
XY2CH13250 | - | - | 電纜拉線開關 | - | 新台幣18,282元 | ||
XY2CH13170H7 | - | - | 電纜拉線開關 | - | 新台幣17,612元 |