項目 | 內螺紋接頭 |
端1引腳數 | 5 |
端1線程 | M12 |
端2連接類型 | 裸線 |
端2引腳數 | 0 |
IP等級 | 67 |
夾克顏色 | 黑色 |
最高 安培 | 3A |
最高 電壓 | 125VAC / 150VDC |
導體數量 | 5 |
溫度。 範圍 | -40度至85度 |
電線尺寸 | 18 AWG |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.01 |
船長(厘米) | 7.98 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8536904000 |
型號 | 端1引腳數 | 導體數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
XZCC12FCM40B | 4 | 4 | 新台幣825元 | |
XZCC12FDM40B | 4 | 4 | 新台幣920元 | |
XZCC12FDM50B | 5 | 5 | 新台幣913元 |